PARKER Khớp nối nhanh 4050-2P-T8M, Kích thước 1/4 inch, Bao bọc thủ công
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | ORB |
Tốc độ dòng | 3 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 3000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Phong cách | con rối |
Kích thước chủ đề | 3 / 4-16 |
Loại sợi | Nam |
Mô hình | Loại sợi | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Thiết kế van | Tốc độ dòng | Chiều dài | Trao đổi Parker | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | Nữ | 1 / 2 " | ORB | Banh | 12 Gal / phút | 2 13 / 16 " | 4050-15 | Banh | €65.38 | |
4050-15P | Nữ | 1 / 2 " | ORB | con rối | 12 Gal / phút | 2 13 / 16 " | 4050-15P | con rối | €70.93 | |
4050-16 | Nữ | 1 / 2 " | ORB | Banh | 12 Gal / phút | 2 9 / 16 " | 4050-16 | Banh | €73.70 | |
4050-16P | Nữ | 1 / 2 " | ORB | con rối | 12 Gal / phút | 2.75 " | 4050-16P | con rối | €91.34 | |
4050-2P | Nữ | 1 / 4 " | NPTF | con rối | 3 Gal / phút | 2.187 " | 4050-2P | con rối | €44.60 | |
4050-3P | Nữ | 3 / 8 " | NPTF | con rối | 6 Gal / phút | 2 5 / 16 " | 4050-3P | con rối | €59.22 | |
4050-4 | Nữ | 1 / 2 " | NPTF | Banh | 12 Gal / phút | - | 4050-4 | Banh | €56.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.