Parker 4050-3p | Khớp nối nhanh, Kích thước 3/8 inch, Tay bọc thủ công | 31a931 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER 4050-3P, Kích thước 3/8 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTH 31A931

PARKER Khớp nối nhanh 4050-3P, Kích thước 3/8 inch, Bao bọc thủ công

Trong kho
Khoản mục: AC4XTH phần: 4050-3PTham chiếu chéo: 31A931
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
€59.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng6 Gal / phút
Chiều dài2 5 / 16 "
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép3000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker4050-3P
Trao đổi tiên phong4050-3P
Kích thước đường ống NPT3 / 8 "
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu tay áoThép
Phong cáchcon rối
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18 "
Loại sợiNữ
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiThiết kế vanTốc độ dòngChiều dàiTrao đổi ParkerPhong cáchGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER 4050-15, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTC 31A926 4050-15Nữ1 / 2 "ORBBanh12 Gal / phút2 13 / 16 "4050-15Banh€65.38
Khớp nối nhanh PARKER 4050-15P, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTD 31A927 4050-15PNữ1 / 2 "ORBcon rối12 Gal / phút2 13 / 16 "4050-15Pcon rối€70.93
Khớp nối nhanh PARKER 4050-16, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTE 31A928 4050-16Nữ1 / 2 "ORBBanh12 Gal / phút2 9 / 16 "4050-16Banh€73.70
Khớp nối nhanh PARKER 4050-16P, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTF 31A929 4050-16PNữ1 / 2 "ORBcon rối12 Gal / phút2.75 "4050-16Pcon rối€91.34
Khớp nối nhanh PARKER 4050-2P, Kích thước 1/4 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTG 31A930 4050-2PNữ1 / 4 "NPTFcon rối3 Gal / phút2.187 "4050-2Pcon rối€44.60
Khớp nối nhanh PARKER 4050-4, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTJ 31A932 4050-4Nữ1 / 2 "NPTFBanh12 Gal / phút-4050-4Banh€56.40
Khớp nối nhanh PARKER 4050-4P, Kích thước 1/2 inch, Ống bọc thủ công | AC4XTK 31A933 4050-4PNữ1 / 2 "NPTFcon rối12 Gal / phút2 39 / 64 "4050-4Pcon rối€58.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh 4050-3P, Kích thước 3/8 inch, Bao bọc thủ công
€59.22 /đơn vị