Parker 4-8 Fh4bz-ss | Đầu nối cặp nhiệt điện 4cxd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cặp nhiệt điện PARKER 4-8 FH4BZ-SS Kết nối 316 thép không gỉ Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR

PARKER Cặp Nhiệt Điện 4-8 FH4BZ-SS Kết Nối Inox 316 Cpixm 1/4x1/2in

Trong kho
Khoản mục: AD7ADT phần: 4-8 FH4BZ-SSTham chiếu chéo: 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR
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
€54.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cặp nhiệt điện
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiCPI (TM) x MNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Cặp nhiệt điện PARKER 2-2 FH4BZ-SS Kết nối 316 Thép không gỉ Cpixm 1 / 8in | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€32.13
Cặp nhiệt điện PARKER 2-4 FH4BZ-SS Kết nối 316 Thép không gỉ Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€37.66
Cặp nhiệt điện PARKER 4-4 FH4BZ-SS Kết nối 316 Thép không gỉ Cpixm 1 / 4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€31.20
Cặp nhiệt điện PARKER 4-6 FH4BZ-SS Kết nối 316 Thép không gỉ Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€48.21
Cặp nhiệt điện PARKER 6-4 FH4BZ-SS Kết nối 316 thép không gỉ Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR 6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€45.60
Cặp nhiệt điện PARKER 6-6 FH4BZ-SS Kết nối 316 thép không gỉ Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€50.02
Cặp nhiệt điện PARKER 6-8 FH4BZ-SS Kết nối 316 Thép không gỉ Cpixm 3 / 8x3 / 4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€65.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Cặp Nhiệt Điện 4-8 FH4BZ-SS Kết Nối Inox 316 Cpixm 1/4x1/2in
€54.63 /đơn vị