Parker 4-4 Mhn-s | Kích thước núm vú lục giác 1/4 inch Kích thước lục giác 5/8 | 1dgb3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4 MHN-S Hex Kích thước núm vú 1/4 inch Kích thước Hex 5/8 | AA9HPT 1DGB3

PARKER Kích thước núm vú lục giác 4-4 MHN-S Kích thước lục giác 1/4 inch 5/8

Trong kho
Khoản mục: AA9HPT phần: 4-4 MHN-STham chiếu chéo: 1DGB3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€13.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép8000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 6-6 MHN-S Hex Kích thước núm vú 3/8 inch Kích thước Hex 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€18.80
PARKER 8-4 MHN-S Hex núm vú 1/2 x 1/4 inch Hex 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€22.89
PARKER 8-8 MHN-S Hex Kích thước núm vú 1/2 inch Kích thước Hex 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€24.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Kích thước núm vú lục giác 4-4 MHN-S Kích thước lục giác 1/4 inch 5/8
€13.37 /đơn vị