Parker 4-4 Fhc-ss | Ống nối lục giác 1/4 inch Hex 3/4 | 1dgb8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4 FHC-SS Ống nối Hex 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8

PARKER 4-4 Ống nối lục giác FHC-SS 1/4 inch Hex 3/4

Trong kho
Khoản mục: AA9HPY phần: 4-4 FHC-SSTham chiếu chéo: 1DGB8
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
€33.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối Hex
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép6600 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống nối thiết bị đo 1.13 inch được sử dụng trong các hệ thống hóa chất, bôi trơn và không khí để giảm kích thước trung tâm cái để điều chỉnh các trung tâm ren nam và ống dẫn nhỏ gọn
  • Cho phép kết nối trực tiếp các ống NPT với các phụ kiện nén ống để loại bỏ kết nối bổ sung
  • Hình dạng cơ thể được chế tạo từ rèn thớ chặt chẽ và kho thanh ASTM
  • Tính năng cuộn chỉ nam cho độ bền cơ học cao
  • Đi kèm trong hộp kín để đảm bảo sạch sẽ
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn ANSI B31.1, ANSI B31.3 và ANSI B1.20.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-8 FHC-SS Khớp nối lục giác 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 thép không gỉ1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€128.06
PARKER 12-12 FHC-SS Khớp nối Hex 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 thép không gỉ1.375 "4300 psi3 / 4 "€115.55
PARKER 6-4 FHC-SS Ống nối lục giác 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 thép không gỉ7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€46.75
PARKER 6-6 FHC-SS Ống nối Hex 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 thép không gỉ7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.75
PARKER 8-8 FHC-SS Ống nối lục giác 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 thép không gỉ1.125 "5200 psi1 / 2 "€67.82
PARKER 2-2 FHC-SS Khớp nối Hex bằng thép không gỉ | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSThép không gỉ5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4 Ống nối lục giác FHC-SS 1/4 inch Hex 3/4
€33.23 /đơn vị