Parker 12-12 Fhc-ss | Khớp nối lục giác 316 Inox 3/4 In | 14m053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12-12 FHC-SS Khớp nối Hex 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVH 14M053

PARKER 12-12 FHC-SS Khớp Nối Lục Giác Inox 316 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PVH phần: 12-12 FHC-SSTham chiếu chéo: 14M053
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
€115.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối Hex
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1.375 "
Max. Sức ép4300 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-8 FHC-SS Khớp nối lục giác 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 thép không gỉ1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€128.06
PARKER 4-4 FHC-SS Ống nối Hex 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 thép không gỉ3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€33.23
PARKER 6-4 FHC-SS Ống nối lục giác 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 thép không gỉ7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€46.75
PARKER 6-6 FHC-SS Ống nối Hex 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 thép không gỉ7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.75
PARKER 8-8 FHC-SS Ống nối lục giác 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 thép không gỉ1.125 "5200 psi1 / 2 "€67.82
PARKER 2-2 FHC-SS Khớp nối Hex bằng thép không gỉ | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSThép không gỉ5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12-12 FHC-SS Khớp Nối Lục Giác Inox 316 3/4 In
€115.55 /đơn vị