Parker 4-4-4 Mbt-b | Nam Tee Brass 1/4 Inch Mnpt | 1dgn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4-4 MBT-B Nam nhánh Tee Brass 1/4 inch Mnpt | AA9HUT 1DGN6

PARKER 4-4-4 MBT-B Nhánh Nam Tee Đồng Thau 1/4 Inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HUT phần: 4-4-4 MBT-BTham chiếu chéo: 1DGN6
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
€69.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Chiều dài0.88 x 1.09 "
Max. Sức ép3000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 6-6-6 MBT-B Nam nhánh Tee Brass 3/8 Inch Mnpt | AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€102.02
PARKER 8-8-8 MBT-B Nam nhánh Tee Brass 1/2 inch Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€121.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-B Nhánh Nam Tee Đồng Thau 1/4 Inch Mnpt
€69.21 /đơn vị