Parker 4-4-2 Sbz-ss | Áo thun chi nhánh nam 5une9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4-2 SBZ-SS Nhánh Tee bằng thép không gỉ Cpi x M 1/4 inch x 1 / 8in | AE6QPU 5UNE9

PARKER 4-4-2 SBZ-SS Nhánh Tee Thép Không Gỉ Cpi x M 1/4 Inch x 1/8in

Trong kho
Khoản mục: AE6QPU phần: 4-4-2 SBZ-SSTham chiếu chéo: 5UNE9
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
€101.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun chi nhánh nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiCPI (TM) x MNPT
Kích thước hex1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 4-4-4 SBU-S Nhánh Nén thép mạ kẽm x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Thép mạ kẽm-Nén x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 độ đến 500 độ F€47.62
PARKER 5 SBU-S Nhánh thép nén kẽm x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Thép mạ kẽm-Nén x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 độ đến 500 độ F€108.40
PARKER 6 SBU-S Nhánh thép nén kẽm x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Thép mạ kẽm-Nén x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 độ đến 500 độ F€38.72
PARKER 12 SBU-S Nhánh thép mạ kẽm nén x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Thép mạ kẽm-Nén x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 độ đến 500 độ F€118.98
PARKER 2 SBU-SS Nhánh Nén thép không gỉ 316 x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 thép không gỉ1 / 8-27Nén x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 độ đến 1200 độ F€253.31
PARKER 4 SBU-SS Nhánh Tee 316 Nén bằng thép không gỉ x M 1/4 inch x 1 / 8in | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 thép không gỉ1 / 8-27Nén x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 độ đến 1200 độ F€237.38
PARKER 4-4-4 SBU-SS Nhánh Tee 316 Thép không gỉ Nén x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 thép không gỉ1 / 4-18Nén x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€133.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4-2 SBZ-SS Nhánh Tee Thép Không Gỉ Cpi x M 1/4 Inch x 1/8in
€101.05 /đơn vị