Parker 4-1/4 Zhlw2-ss | 20za12 Bộ nối mối hàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-Weld Adapter Thép không gỉ A-LOK x Buttweld 1/4 inch | AF7GXH 20ZA12

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Bộ chuyển đổi mối hàn mông Thép không gỉ A-LOK x Mối hàn mông 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GXH phần: 4-1 / 4 ZHLW2-SSTham chiếu chéo: 20ZA12

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€54.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp Butt-Weld
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 4 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x Ống Buttweld
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép10,300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307225000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS Butt-Weld adapter Thép không gỉ ALOK x Butt 3/8 x 1/4 inch | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Ống Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€78.45
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS Bộ điều hợp Butt-Weld Thép không gỉ CPI x Buttweld 3/8 inch | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€85.18
PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS Bộ điều hợp Butt-Weld Thép không gỉ CPI x Buttweld 1/2 inch | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI (TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€117.73
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS Butt-Weld Adapter Thép không gỉ A-LOK x Buttweld 1/2 inch | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Ống Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€114.45
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS Butt-Weld adapter Thép không gỉ ALOK x Butt 1/2 x 3/4 inch | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Ống Buttweld1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€175.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Bộ chuyển đổi mối hàn mông Thép không gỉ A-LOK x Mối hàn mông 1/4 inch
€54.25 /đơn vị