Parker 379ptc-4-2 | Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Composite | 16w580 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 379PTC-4-2 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Composite | AA7ZXH 16W580

PARKER Khuỷu tay nam 379PTC-4-2, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, composite

Trong kho
Khoản mục: AA7ZXH phần: 379PTC-4-2Tham chiếu chéo: 16W580
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
€187.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
Kích thước hex9 / 16 "
Chiều dài0.64 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1 / 8 "
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuDOT phù hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 379PTC-4-6 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Composite | AA7ZXK 16W582 379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "10€205.55
PARKER 379PTC-6-2 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Composite | AA7ZXL 16W583 379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "10€231.45
PARKER 379PTC-6-6 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Composite | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "10€244.40
PARKER 379PTC-8-4 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "10€302.96
PARKER 379PTC-8-6 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZXR 16W588 379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "10€291.95
PARKER 379PTC-8-8 Khuỷu tay nam, 45 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZXT 16W589 379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "10€296.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khuỷu tay nam 379PTC-4-2, 45 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, composite
€187.54 /đóng gói