Vulcan Osf1517-1550a | Máy sưởi dải có vây 120v dài 17-7/8 inch | 4e268 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VULCAN OSF1517-1550A Máy sưởi dải vây 120v Chiều dài 17-7 / 8 inch | AD7EZK 4E268

VULCAN OSF1517-1550A Máy sưởi dải có vây 120v Chiều dài 17-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7EZK phần: OSF1517-1550ATham chiếu chéo: 4E268

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€95.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp16.875 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể17.875 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp120V
Mật độ Watt32W / sq. trong.
Watts1550

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
VULCAN OSF1510-725A Máy sưởi dải vây 120v Chiều dài 10-1 / 2 inch | AB9MYL 2E924 OSF1510-725A9.5 "10.5 "33W / sq. trong.725€80.75
VULCAN OSF1510-350A Máy sưởi dải vây 120v Chiều dài 10-1 / 2 inch | AC9MWF 3HM48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / sq. trong.350€79.29
VULCAN OSF1510-475A Máy sưởi dải vây 120v Chiều dài 10-1 / 2 inch | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / sq. trong.475€79.84
VULCAN OSF1525-1500A Máy sưởi dải vây 120v Chiều dài 25-1 / 2 inch | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / sq. trong.1500€124.71
VULCAN OSF1512-900A Máy sưởi dải vây 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33W / sq. trong.900€87.89
VULCAN OSF1515-1250A Máy sưởi dải vây 120v 15-1 / 4 inch Chiều dài | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32W / sq. trong.1250€90.58
VULCAN OSF1521-1900A Máy sưởi dải vây 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32W / sq. trong.1900€121.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VULCAN OSF1517-1550A Máy sưởi dải có vây 120v Chiều dài 17-7 / 8 inch
€95.08 /đơn vị