Parker 369ptcsp-10-8 | Khuỷu tay cắm, Composite, Nhấn để kết nối X Nhấn để kết nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 369PTCSP-10-8 Khuỷu tay cắm thêm, Composite, Nhấn để kết nối x Nhấn để kết nối | CT7JNM 48MA40

PARKER 369PTCSP-10-8 Plug-in Elbow, Composite, Push-to-Connect x Push-to-Connect

Trong kho
Hạng mục: CT7JNM phần: 369PTCSP-10-8Tham chiếu chéo: 48MA40
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
€27.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Khuỷu tay PARKER L2KM-2.5-304-7, 45 độ | CN7TMW 4MXG4 L2KM-2.5-304-7€16.16
PARKER W169PLPNS-5/32-4 Khuỷu tay đẩy để kết nối, Push-To-Connect x Mnptf | CN8KVV 800KM9 W169PLPNS-5/32-4€12.11
PARKER 1 DD45-SS 45 độ. Khuỷu tay, 316 Ss, Kích thước ống lắp 1 inch X 1 inch, Nữ Npt X Nữ Nptf | CT7DZX 60UR96 1 DD45-SS€484.73
PARKER 1/2 DD45-SS 45 Độ. Khuỷu tay, 316 Ss, Kích thước ống lắp 1/2 inch X 1/2 inch, Nữ Npt X Nữ Nptf | CT7DZY 60UT56 1/2 DD45-SS€172.49
PARKER 1/4 DD45-SS 45 Độ. Khuỷu tay, 316 Ss, Kích thước ống lắp 1/4 inch X 1/4 inch, Nữ Npt X Nữ Nptf | CT7DZZ 60UU56 1/4 DD45-SS€154.68
PARKER 1/8 DD45-SS 45 Độ. Khuỷu tay, 316 Ss, Kích thước ống lắp 1/8 inch X 1/8 inch, Nữ Npt X Nữ Nptf | CT7EAA 60UV46 1/8 DD45-SS€167.21
PARKER 3/4 DD45-SS 45 Độ. Khuỷu tay, 316 Ss, Kích thước ống lắp 3/4 inch X 3/4 inch, Nữ Npt X Nữ Nptf | CT7EAB 60UY02 3/4 DD45-SS€337.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 369PTCSP-10-8 Plug-in Elbow, Composite, Push-to-Connect x Push-to-Connect
€27.98 /đơn vị