Parker 369ptc-4-4 | Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Composite | 16w562 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 369PTC-4-4 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Composite | AA7ZWN 16W562

PARKER Khuỷu tay nam 369PTC-4-4, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, composite

Trong kho
Khoản mục: AA7ZWN phần: 369PTC-4-4Tham chiếu chéo: 16W562
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
€110.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Kích thước hex9 / 16 "
Chiều dài0.69 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4 "
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuDOT phù hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 369PTC-6-4 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Composite | AA7ZWQ 16W564 369PTC-6-43 / 4 "0.99 "1 / 4 "3 / 8 "10€199.11
PARKER 369PTC-6-8 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Composite | AA7ZWT 16W566 369PTC-6-87 / 8 "0.99 "1 / 2 "3 / 8 "10€254.47
PARKER 369PTC-8-4 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZWU 16W567 369PTC-8-415 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 2 "10€279.93
PARKER 369PTC-8-8 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Composite | AA7ZWW 16W569 369PTC-8-815 / 16 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "10€293.46
PARKER 369PTC-10-6 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Composite | AA7ZWX 16W570 369PTC-10-61-1 / 16 "1.33 "3 / 8 "5 / 8 "5€175.49
PARKER 369PTC-12-12 Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 3/4 inch, Composite | AA7ZXA 16W573 369PTC-12-121.187 "1.52 "3 / 4 "3 / 4 "5€239.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khuỷu tay nam 369PTC-4-4, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, composite
€110.66 /đóng gói