PARKER Khớp Nối Nhanh 3050-3-231, Kích Thước 3/8 Inch, Áp Suất Cao
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 6 Gal / phút |
Loại khóa | Chủ đề |
Tối đa Áp lực vận hành | 10000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 230 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -22 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | polyurethane |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Banh |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.