Parker 3050-3 | Khớp nối nhanh, Kích thước 3/8 inch, Áp suất cao | 31a789 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp Nối Nhanh PARKER 3050-3, Kích Thước 3/8 Inch, Áp Lực Cao | AC4XLF 31A789

PARKER Khớp Nối Nhanh 3050-3, Kích Thước 3/8 Inch, Áp Suất Cao

Trong kho
Khoản mục: AC4XLF Mẫu: 3050-3Tham chiếu chéo: 31A789

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€79.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng6 Gal / phút
Chiều dài2.375 "
Loại khóaChủ đề
Cơ chế khóaSợi chỉ
Tối đa Áp lực vận hành10000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.230 độ F
Max. Sức ép10,000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-22 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 238 độ F
Trao đổi Parker3050-3
Trao đổi tiên phong3050-3
Kích thước đường ống NPT3 / 8 "
MạZinc
Vật liệu con dấupolyurethane
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 238 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18 "
Loại sợiNam
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vanBanh
Loại vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối nhanh thủy lực áp suất cao cho áp suất lên đến 10000 psi
  • Van bi đôi và bộ truyền động ren bằng tay đảm bảo kết nối

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểTốc độ dòngTrao đổi ParkerKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
Khớp Nối Nhanh PARKER 3050-2, Kích Thước 1/4 Inch, Áp Lực Cao | AC4XLE 31A788 3050-21 / 4 "3 Gal / phút3050-21 / 4-18 "Nam€78.19
Khớp Nối Nhanh PARKER 3050-3-231, Kích Thước 3/8 Inch, Áp Lực Cao | BX2VRR 3050-3-2313 / 8 "6 Gal / phút-3 / 8-18 "Nữ€57.71
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp Nối Nhanh 3050-3, Kích Thước 3/8 Inch, Áp Suất Cao
€79.45 /đơn vị