Parker 2pc2-316 | Cổng kết nối thép không gỉ A-lok 1/ 8 Inch | 20yx98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cổng PARKER 2PC2-316 Thép không gỉ A-LOK 1/8 Inch | AF7GMG 20YX98

PARKER Đầu nối cổng 2PC2-316 Thép không gỉ A-LOK 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GMG phần: 2PC2-316Tham chiếu chéo: 20YX98
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
€44.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cổng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Max. Sức ép10,900 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
Đầu nối cổng PARKER 2PC4-316 Thép không gỉ A-LOK 1/8 inch x 1/4 inch | AF7GMH 20YX99 2PC4-316Thép không gỉThép không gỉ1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 độ đến 1200 độ F1 / 8 "x 1 / 4"€77.96
Đầu nối cổng PARKER 4PC4-B Brass A-LOK 1/4 inch | AF7GNV 20YY34 4PC4-BThauThau1 / 4 "3500 psi-40 độ đến 400 độ F1 / 4 "€1.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cổng 2PC2-316 Thép không gỉ A-LOK 1/8 inch
€44.13 /đơn vị