Parker 2mtc2n-b | Cặp Nhiệt Điện Kết Nối Đồng Thau A-lok XM 1/ 8 Inch | 20yx95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cặp nhiệt điện PARKER 2MTC2N-B Kết nối bằng đồng thau A-lok x M 1/8 inch | AF7GMD 20YX95

PARKER Cặp nhiệt điện 2MTC2N-B Kết nối đồng thau A-lok x M 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GMD phần: 2MTC2N-BTham chiếu chéo: 20YX95
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
€22.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cặp nhiệt điện
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Max. Sức ép3600 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épGiá cả
Cặp nhiệt điện PARKER 4MTC2N-316 Kết nối thép không gỉ Alok x M 1/4 x 1/8 inch | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 độ đến 1200 độ FThép không gỉThép không gỉ1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€37.38
Đầu nối cặp nhiệt điện PARKER 4-4 FH4BZ-B Đồng thau Cpi x M 1/4 inch | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 độ đến 400 độ FThauThau1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€17.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Cặp nhiệt điện 2MTC2N-B Kết nối đồng thau A-lok x M 1/8 inch
€22.17 /đơn vị