vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2FSC2N-316 Đầu nối thẳng Thép không gỉ A-LOK x F 1/8 Inch | AF7GLT 20YX85

PARKER 2FSC2N-316 Đầu nối thẳng bằng thép không gỉ A-LOK x F 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GLT phần: 2FSC2N-316Tham chiếu chéo: 20YX85
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
€38.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối thẳng nữ
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x FNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép10,900 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 12FSC8N-S Kết nối thẳng Thép carbon A-LOK x F 3/4 x1 / 2 inch | AF7GBX 20YX50 12FSC8N-S3 / 4 "Thép carbonThép carbon3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 độ đến 800 độ F€74.34
Đầu nối thẳng PARKER 2FSC2N-B Đồng thau A-LOK x F 1/8 Inch | AF7GLU 20YX86 2FSC2N-B1 / 8 "ThauThau1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€26.09
Đầu nối thẳng PARKER 4FSC2N-B Đồng thau A-LOK x F 1/4 inch x 11/8 inch | AF7GND 20YY19 4FSC2N-B1 / 4 "ThauThau1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€22.12
PARKER 5FSC4N-316 Đầu nối thẳng Thép không gỉ A-LOK x F 5/16 Inch x 1/4 Inch | AF7GPF 20YY45 5FSC4N-3165 / 16 "Thép không gỉThép không gỉ5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€72.62
Đầu nối thẳng PARKER 6FSC6N-B Đồng thau A-LOK x F 3/8 Inch | AF7GPY 20YY61 6FSC6N-B3 / 8 "ThauThau3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€29.89
Đầu nối thẳng PARKER 6FSC8N-B Đồng thau A-LOK x F 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GPZ 20YY62 6FSC8N-B3 / 8 "ThauThau3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 độ đến 400 độ F€42.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2FSC2N-316 Đầu nối thẳng bằng thép không gỉ A-LOK x F 1/8 inch
€38.84 /đơn vị