Parker 2 Tiến sĩ | Đầu lục giác bằng thép cacbon 1/8 inch Mnpt | 1dgt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2 PH-S Đầu Hex Đầu cắm Thép Carbon 1/8 inch Mnpt | AA9HVX 1DGT7

PARKER Đầu cắm lục giác 2 PH-S Thép carbon 1/8 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HVX phần: 2 PH-STham chiếu chéo: 1DGT7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Max. Sức ép9700 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4 PH-S Đầu Hex Đầu cắm Thép Carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€11.80
Đầu cắm PARKER 6 PH-S Hex Head Thép carbon 3/8 inch Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€14.61
PARKER 8 PH-S Đầu Hex Đầu cắm Thép Carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€16.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu cắm lục giác 2 PH-S Thép carbon 1/8 inch Mnpt
€10.49 /đơn vị