Parker 2-4 Fbz-b | Đầu Nối Đồng Thau Cpi XM 1/8 Inch X 1/4 Inch | 20yz20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2-4 FBZ-B Đầu nối Đồng thau Cpi x M 1/8 Inch x 1/4 Inch | AF7GTK 20YZ20

PARKER Đầu nối 2-4 FBZ-B Đồng thau Cpi x M 1/8 Inch x 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GTK phần: 2-4 FBZ-BTham chiếu chéo: 20YZ20
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
€17.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x MNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép3600 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối 2-4 FBZ-B Đồng thau Cpi x M 1/8 Inch x 1/4 Inch
€17.25 /đơn vị