Parker 2-2 Mhln-b 2.0 | 20yz86 Núm vú dài hình lục giác nam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Nam giới Đầu vú dài 1/8 Inch x 1/8 Inch 5600 Psi | AF7GWF 20YZ86

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Núm vú dài hình lục giác nam 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWF phần: 2-2 MHLN-B 2.0Tham chiếu chéo: 20YZ86
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
€21.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú dài Hex nam
Vật liệu cơ thểThau
LớpLắp đường ống
Tuân thủASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Chiều dài2"
Max. Sức ép5600 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Nam đầu vú dài 1/4 inch x 2 inch Mnpt | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "€23.85
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Nam đầu vú dài 3/8 inch x 2 inch Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "€7.19
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Nam đầu vú dài 1/2 inch x 2 inch Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€55.24
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Nam Đầu vú dài 1/2 inch x 3 inch Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€65.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Núm vú dài hình lục giác nam 1/8 inch x 1/8 inch 5600 Psi
€21.87 /đơn vị