Parker 1sc1-b | Liên minh đồng thau A-lok 1/16 Inch | 20yx79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1SC1-B Đồng thau A-lok 1/16 Inch | AF7GLL 20YX79

PARKER 1SC1-B Đồng thau A-lok 1/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GLL phần: 1SC1-BTham chiếu chéo: 20YX79

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€4.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 16 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép5400 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1SC1-B Đồng thau A-lok 1/16 Inch
€4.49 /đơn vị