Parker 189pmtr10-6-6 | Khuỷu tay cổng kép M 90 độ 5/8 X 3/8 In | 11k711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 189PMTR10-6-6 Cổng kép M khuỷu tay 90 Độ 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711

PARKER 189PMTR10-6-6 Cổng kép M Khuỷu tay 90 độ 5/8 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3GLW phần: 189PMTR10-6-6Tham chiếu chéo: 11K711
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
€51.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam cổng kép, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Tuân thủSAEJ2494, CHẤM FMVSS 571.106
Kiểu kết nốiỐng x Ống x MNPT
Vật liệu đệmBuna n
Max. Sức ép250 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Kích thước ống5 / 8 "x 3 / 8"
UPC094715553050

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 189PMTR6-4-6 Cổng kép M khuỷu tay 90 Độ 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€56.04
PARKER 189PMTR6-6-4 Cổng kép M khuỷu tay 90 độ 3/8 x 3 / 8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "€54.76
PARKER 189PMTR6-6-6 Cổng kép M khuỷu tay 90 Độ 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "€55.82
PARKER 189PMTR10-4-6 Cổng kép M khuỷu tay 90 Độ 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"€56.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 189PMTR10-6-6 Cổng kép M Khuỷu tay 90 độ 5/8 x 3/8 In
€51.58 /đơn vị