Parker 169hd-2-2 | Lắp ống, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau không cháy | 1vpl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống PARKER 169HD-2-2, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXV 1VPL3

PARKER Khớp nối ống 169HD-2-2, Đường kính ngoài 1/8 inch, không loe bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3WXV phần: 169HD-2-2Tham chiếu chéo: 1VPL3
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
€192.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ống
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNén x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Tối đa Áp lực vận hành4300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Max. Sức ép4300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-54 độ C
Chất liệu hạtThau
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hình dạngKhuỷu tay 90 độ
Chất liệu tay áoThau
Phong cáchỐng đến ống
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 8 "
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng ngoài Dia.Kiểu kết nốiKích thước hexKích thước ốngTối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngpkg. Số lượngGiá cả
Lắp ống PARKER 62HD-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Nén9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-liên hiệp10€200.38
Lắp ống PARKER 62HD-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Nén5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-liên hiệp10€251.12
Lắp ống PARKER 164HD-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Nén1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee10€497.12
Lắp ống PARKER 164HD-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Nén9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee5€328.95
Lắp ống PARKER 165HD-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "Nén39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Khuỷu tay 90 độ10€406.88
Lắp ống PARKER 68HD-2-2, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Nén x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "của DINTEK10€123.48
Lắp ống PARKER 68HD-4-2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau không cháy | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Nén x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "của DINTEK10€82.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối ống 169HD-2-2, Đường kính ngoài 1/8 inch, không loe bằng đồng thau
€192.28 /đóng gói