Parker 149f-6-4 | Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 2p193 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 149F-6-4 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AC2YKB 2P193

PARKER 149F-6-4 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC2YKB phần: 149F-6-4Tham chiếu chéo: 2P193
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
€75.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay rèn nam, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPT
Kích thước luồng lóa5 / 8-18
Loại pháo sáng45 Degrees
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaLoại pháo sángMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 149F-3-2 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 Degrees450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€59.06
PARKER 149F-4-2 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 Degrees450 đến 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€48.04
PARKER 149F-4-4 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 Degrees450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€69.30
PARKER 149F-4-6 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 Degrees450 đến 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€182.54
PARKER 149F-5-2 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 Degrees450 đến 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€106.31
PARKER 149F-5-4 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-2045 Degrees450 đến 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€127.75
PARKER 149F-6-2 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 Degrees450 đến 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€102.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 149F-6-4 Khuỷu tay nam rèn, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, đồng thau
€75.81 /đóng gói