Parker 149f-10-12 | Khuỷu tay nam, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | 1vdz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khuỷu tay nam PARKER 149F-10-12, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TZH 1VDZ2

PARKER Khuỷu tay nam 149F-10-12, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TZH phần: 149F-10-12Tham chiếu chéo: 1VDZ2
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
€213.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPT
Kích thước luồng lóa7 / 8-14
Loại pháo sáng45 Degrees
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaLoại pháo sángMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Khuỷu tay nam PARKER 149F-10-6, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Bùng phát x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 đến 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "10€181.35
Khuỷu tay nam PARKER 149F-12-12, 90 độ, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Bùng phát x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 đến 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "10€345.42
Khuỷu tay nam PARKER 149F-12-8, 90 độ, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Bùng phát x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 đến 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "10€289.05
Khuỷu tay nam PARKER 149F-5-6, 90 độ, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Bùng phát x MNPT1 / 2-2045 Degrees450 đến 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "10€186.81
Khuỷu tay nam PARKER 149F-8-12, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12Bùng phát x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 đến 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "10€206.06
Khuỷu tay nam PARKER 149F-8-4, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4Bùng phát x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€146.75
Khuỷu tay nam PARKER 159F-6-4, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3UDM 1VEC9 159F-6-4Bùng phát x FNPT5 / 8-1845 Degrees450 đến 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€97.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khuỷu tay nam 149F-10-12, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, đồng thau
€213.35 /đóng gói