Parker 12msc12n-s | Đầu Nối Thẳng Thép Carbon A-lok XM 3/4 Inch | 20yx51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối thẳng PARKER 12MSC12N-S Thép carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKF 20YX51

PARKER 12MSC12N-S Đầu nối thẳng Thép carbon A-LOK x M 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GKF phần: 12MSC12N-STham chiếu chéo: 20YX51
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
€71.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối thẳng nam
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kích thước chủ đề nén3 / 4 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép5100 PSI
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.14
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PARKER 10MSC8N-S Kết nối thẳng Thép carbon A-LOK x M 5/8 x 1/2 inch | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "Thép carbonThép carbon5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 độ đến 800 độ F€52.64
PARKER 12MSC8N-S Kết nối thẳng Thép carbon A-LOK x M 3/4 x 1/2 inch | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "Thép carbonThép carbon3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 độ đến 800 độ F€62.99
PARKER 2M1SC2-316 Đầu nối thẳng Thép không gỉ A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 độ đến 1200 độ F€30.38
Đầu nối thẳng PARKER 2MSC4N-B Đồng thau A-LOK x M 1/8 Inch x 11/4 Inch | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "ThauThau1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€21.07
Đầu nối thẳng PARKER 3MSC4N-316 Thép không gỉ A-LOK x M 3/16 Inch x 11/4 Inch | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Thép không gỉThép không gỉ3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 độ đến 1200 độ F€38.60
PARKER 4MSC2N-S Kết nối thẳng Thép carbon A-LOK x M 1/4 x 1/8 inch | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "Thép carbonThép carbon1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 độ đến 800 độ F€22.54
PARKER 5MSC4N-B Đồng thau kết nối thẳng A-LOK x M 5/16 Inch x 1/4 Inch | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "ThauThau5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€2.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12MSC12N-S Đầu nối thẳng Thép carbon A-LOK x M 3/4 Inch
€71.07 /đơn vị