vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12EE12-316-GR Cút 90 316 Thép không gỉ A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBT 2KKZ6 / 12EE12-316

PARKER 12EE12-316-GR Cút 90 Thép không gỉ 316 A-lok x A-lok 3/4in

Trong kho
Khoản mục: AC2JBT phần: 12EE12-316-GRTham chiếu chéo: 2KKZ6 / 12EE12-316
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
€206.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x A-LOK (R)
Kích thước hex1-1 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước ốngGiá cả
PARKER 10EE10-316-GR khuỷu tay 90 316 Thép không gỉ A-lok x A-lok 5 / 8in | AC2JBR 2KKZ5 / 10EE10-316 10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "€145.18
PARKER 16EE16-316-GR Cút 90 316 Thép không gỉ A-lok x A-lok 1in | AC2JBU 2KKZ7 / 16EE16-316 16EE16-316-GR1.375 "1"€412.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12EE12-316-GR Cút 90 Thép không gỉ 316 A-lok x A-lok 3/4in
€206.85 /đơn vị