Parker 1213-0208 | Đai ốc 45 độ Pfa Flare 1/2 inch | 2cfu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1213-0208 Đai ốc 45 độ Pfa Flare 1/2 inch | AB9EAQ 2CFU3

PARKER 1213-0208 Đai ốc 45 độ Pfa Flare 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9EAQ Mẫu: 1213-0208Tham chiếu chéo: 2CFU3
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
€33.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ thểPFA
Kiểu kết nốiBùng phát
Loại pháo sáng45 Degrees
Max. Sức ép175 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 266 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARFLARE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épNhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
PARKER 1213-0004 Đai ốc 45 độ Pvdf Flare 1/4 inch | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-Bùng phát-225 psi0 độ đến 212 độ F1€27.13
PARKER 1213-0006 Đai ốc 45 độ Pvdf Flare 3/8 inch | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-Bùng phát-225 psi0 độ đến 212 độ F1€31.47
PARKER 1213-0008 Đai ốc 45 độ Pvdf Flare 1/2 inch | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-Bùng phát-175 psi0 độ đến 212 độ F1€28.73
PARKER 1213-0012 Đai ốc 45 độ Pvdf Flare 3/4 inch | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-Bùng phát-150 psi0 độ đến 212 độ F1€29.48
PARKER 1213-0206 Đai ốc 45 độ Pfa Flare 3/8 inch | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-PFA-Bùng phát-225 psi0 độ đến 266 độ F1€33.48
PARKER 1213-0212 Đai ốc 45 độ Pfa Flare 3/4 inch | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-PFA-Bùng phát-150 psi0 độ đến 266 độ F1€53.33
PARKER 1213-0304 Nut Pfa Ptfe Etfe Nén 1 / 4in | AB9EDL 2CGG2 1213-03041 / 4 "nhựaPFA, PTFE, ETFE-Nén-225 psi32 độ đến 266 độ F1€38.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1213-0208 Đai ốc 45 độ Pfa Flare 1/2 inch
€33.85 /đơn vị