Parker 1207-0004 | Gripper Pfa Ptfe Etfe Nén 3/4in | 2cgh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1207-0004 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EDX 2CGH6

PARKER 1207-0004 Kẹp gắp Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in

Trong kho
Khoản mục: AB9EDX Mẫu: 1207-0004Tham chiếu chéo: 2CGH6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€15.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống3 / 4 "
UPC151537021577

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 1207-0023 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€12.46
PARKER 1207-0001 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3 1207-0001225 psi1 / 4 "€12.35
PARKER 1207-0002 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€13.34
PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "€13.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1207-0004 Kẹp gắp Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in
€15.33 /đơn vị