PARKER Khớp nối ống 1202P-8-6, Kích thước ren 1/2 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lắp ống bằng đồng thau |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Tối đa Áp lực vận hành | 1000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 121 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -53 độ C |
Hình dạng | 90 độ rèn khuỷu tay |
Phong cách | Ống Nữ đến Ống Nam |
Kích thước chủ đề | 1 / 2 " |
Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước hex | Chiều dài | Kích thước đường ống | Hình dạng | Phong cách | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | FNPT | 15 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | Khớp nối neo | Ống Nữ đến Ống Nam | 1 / 8 " | €21.97 | |
207ACBHS-2 | FNPT | 15 / 16 " | 31 / 32 " | 5 / 8-18 | Khớp nối neo ngắn | Ống Nữ đến Ống Nam | 1 / 8 " | €16.50 | |
207ACBH-4 | FNPT | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4 " | Khớp nối neo | Ống Nữ đến Ống Nam | 1 / 4 " | €18.35 | |
207ACBHS-4 | FNPT | 1" | 15 / 16 " | 3 / 4-16 | Khớp nối neo ngắn | Ống Nữ đến Ống Nam | 1 / 4 " | €15.45 | |
207ACBH-6 | FNPT | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | Khớp nối neo | Ống Nữ đến Ống Nam | 3 / 8 " | €24.37 | |
207ACBH-8 | FNPT | 1.375 " | 1.5 " | 1 / 2 " | Khớp nối neo | Ống Nữ đến Ống Nam | 1 / 2 " | €30.23 | |
207ACBH-12 | FNPT x MNPT | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | Khớp nối neo | Ống Nữ đến Ống Nam | 3 / 4 " | €65.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.