Parker 207acbh-4 | Lắp ống, cỡ ren 1/4 inch, đồng thau | 13y867 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-4, cỡ ren 1/4 inch, đồng thau | AA6HJM 13Y867

PARKER Khớp nối ống 207ACBH-4, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA6HJM phần: 207ACBH-4Tham chiếu chéo: 13Y867
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
€18.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lắp ống bằng đồng thau
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1.125 "
Chiều dài1.5 "
Tối đa Áp lực vận hành1000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Max. Sức ép1000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-53 độ C
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hình dạngKhớp nối neo
Phong cáchỐng Nữ đến Ống Nam
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối neo cái được thiết kế để sử dụng với ống sắt, đồng và đồng thau cho các ứng dụng trong đường không khí, nước và chất làm mát
  • Có kết cấu độ bền cao để cung cấp khả năng chống rung và va đập cơ học
  • Các sợi chỉ tuân theo các tiêu chuẩn khô và phụ kiện đường ống đáp ứng các tiêu chuẩn SAE J530 và J531

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchKích thước chủ đềGiá cả
Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-2, cỡ ren 1/8 inch, đồng thau | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Khớp nối neoỐng Nữ đến Ống Nam1 / 8 "€21.97
Phụ kiện ống PARKER 207ACBHS-2, cỡ ren 1/8 inch, đồng thau | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Khớp nối neo ngắnỐng Nữ đến Ống Nam1 / 8 "€16.50
Phụ kiện ống PARKER 207ACBHS-4, cỡ ren 1/4 inch, đồng thau | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Khớp nối neo ngắnỐng Nữ đến Ống Nam1 / 4 "€15.45
Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-6, cỡ ren 3/8 inch, đồng thau | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Khớp nối neoỐng Nữ đến Ống Nam3 / 8 "€24.37
Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-8, cỡ ren 1/2 inch, đồng thau | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Khớp nối neoỐng Nữ đến Ống Nam1 / 2 "€30.23
Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-12, cỡ ren 3/4 inch, đồng thau | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Khớp nối neoỐng Nữ đến Ống Nam3 / 4 "€65.38
Phụ kiện ống PARKER 207ACBH-16, cỡ ren 1 inch, đồng thau | AA6HJT 13Y872 207ACBH-16FNPT2"1 11 / 16 "1"Khớp nối neoỐng Nữ đến Ống Nam1mm€176.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối ống 207ACBH-4, Kích thước ren 1/4 inch, Đồng thau
€18.35 /đơn vị