Parker 1202-0002 | Đai ốc nén Pfa Ptfe Etfe 3/8in | 2cgg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1202-0002 Nut Assembly Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDQ 2CGG8

PARKER 1202-0002 Lắp ráp đai ốc Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB9EDQ Mẫu: 1202-0002Tham chiếu chéo: 2CGG8
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
€45.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụchạt hội
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 1202-0012 Nut Assembly Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "€37.75
PARKER 1202-0001 Nut Assembly Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "€36.82
PARKER 1202-0003 Nut Assembly Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EDR 2CGG9 1202-0003175 psi1 / 2 "€52.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1202-0002 Lắp ráp đai ốc Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in
€45.81 /đơn vị