vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng ren 3/4 inch | AF7GRU 20YZ05

PARKER 12 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ Chủ đề thẳng 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GRU phần: 12 WLZ-SSTham chiếu chéo: 20YZ05
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
€27.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVách ngăn Locknut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén3 / 4 "
Kiểu kết nốiChủ đề thẳng
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép5800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.11
Chiều dài tàu (cm)10.77
Chiều rộng tàu (cm)6.81
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER 10 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng 5/8 inch | AF7GRP 20YZ01 10 WLZ-SSThép không gỉThép không gỉ5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 độ đến 1200 độ F5 / 8 "€26.42
PARKER 2 WLZ-B Vách ngăn Locknut bằng đồng thau thẳng 1/8 inch | AF7GTB 20YZ12 2 WLZ-BThauThau1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 độ đến 400 độ F1 / 8 "€7.84
PARKER 2 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng ren 1/8 inch | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSThép không gỉThép không gỉ1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 độ đến 1200 độ F1 / 8 "€14.41
PARKER 4 WLZ-B Vách ngăn Locknut bằng đồng thau thẳng 1/4 inch | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BThauThau1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 độ đến 400 độ F1 / 4 "€4.41
PARKER 4 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng ren 1/4 inch | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSThép không gỉThép không gỉ1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 độ đến 1200 độ F1 / 4 "€16.76
PARKER 6 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng ren 3/8 inch | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSThép không gỉThép không gỉ3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 độ đến 1200 độ F3 / 8 "€18.02
PARKER 8 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ thẳng ren 1/2 inch | AF7GVL 20YZ68 8 WLZ-SSThép không gỉThép không gỉ1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 độ đến 1200 độ F1 / 2 "€22.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12 WLZ-SS Vách ngăn Locknut Thép không gỉ Chủ đề thẳng 3/4 inch
€27.79 /đơn vị