Parker 12 Ph-ss | Đầu cắm lục giác inox 316 3/4 In | 14m061 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12 PH-SS Đầu cắm lục giác 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVR 14M061

PARKER 12 Phích cắm đầu lục giác PH-SS Thép không gỉ 316 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PVR phần: 12 PH-SSTham chiếu chéo: 14M061

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€59.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép6400 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Ống cắm đầu PARKER 2 PH-SS Hex 1/8 inch Hex 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.00
PARKER 4 PH-SS 316 Đầu cắm lục giác bằng thép không gỉ, kết nối MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.08
Ống cắm đầu PARKER 6 PH-SS Hex 3/8 inch Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.16
Đầu cắm đầu lục giác PARKER 8 PH-SS, Kích thước ống 1/2 inch, Kích thước lục giác 7/8 inch | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€31.53
Đầu cắm PARKER 1 PH-SS Hex Head 1/16 Inch 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€15.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12 Phích cắm đầu lục giác PH-SS Thép không gỉ 316 3/4 In
€59.27 /đơn vị