Exair 110209ss | Bộ dao hơi 1/4 inch Npt Chiều dài 9 inch Thép không gỉ | 4lcd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dao không khí EXAIR 110209SS 1/4 inch Npt Chiều dài 9 inch Thép không gỉ | AD8NCV 4LCD1

EXAIR Bộ dao khí 110209SS 1/4 inch Npt Chiều dài 9 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD8NCV phần: 110209SSTham chiếu chéo: 4LCD1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,312.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dao không khí
(F) Đầu vào NPT1 / 4 "
Tiêu thụ không khí26.1 scfm
Khoảng trống khe gió (In.)0.002
Chiều rộng khe gió (In.)9
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa dBA64 ở 80 PSI
Tối đa Nhiệt độ.800 F
Số lượng cửa vào4
Độ sâu tổng thể1.44 "
Độ dày tổng thể1.03 "
Chiều rộng tổng thể9"
KiểuHiệu quả cao, Mục đích chung
áp suất làm việc80 đến 250 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.67
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật chấtTối đa Nhiệt độ.Số lượng cửa vàoĐộ sâu tổng thểĐộ dày tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
EXAIR 110203 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 3 inch Chiều dài nhôm | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "3"€687.51
Bộ dao không khí EXAIR 110203SS 1/4 inch Npt Chiều dài 3 inch Thép không gỉ | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "3"€936.57
EXAIR 110206 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 6 inch Chiều dài nhôm | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "6"€734.84
Bộ dao không khí EXAIR 110206SS 1/4 inch Npt Chiều dài 6 inch Thép không gỉ | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "6"€1,070.12
EXAIR 110209 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 9 inch Chiều dài nhôm | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "9"€827.81
EXAIR 110212 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 12 inch Chiều dài nhôm | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmNhôm180 F41.75 "1.44 "12 "€862.29
Bộ dao không khí EXAIR 110212SS 1/4 inch Npt Chiều dài 12 inch Thép không gỉ | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 scfmThép không gỉ800 F41.44 "1.03 "12 "€1,378.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Bộ dao khí 110209SS 1/4 inch Npt Chiều dài 9 inch bằng thép không gỉ
€1,312.63 /đơn vị