Parker 12-12 Mcn-ss | Đóng Núm Vú Nam Inox 316 3/4 In | 14m043 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12-12 MCN-SS Đóng núm vú Nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PUX 14M043

PARKER 12-12 MCN-SS Núm Nam Inox 316 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PUX phần: 12-12 MCN-SSTham chiếu chéo: 14M043
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
€99.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép6400 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7307290030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 MCN-SS Đóng núm vú 1/4 inch Thép không gỉ 316 | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€22.44
PARKER 6-6 MCN-SS Đóng núm vú 3/8 inch Thép không gỉ 316 | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "€25.52
PARKER 8-8 MCN-SS Đóng núm 1/2 inch Thép không gỉ 316 | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€34.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12-12 MCN-SS Núm Nam Inox 316 3/4 In
€99.62 /đơn vị