Parker 1120-6b-blk-100 | Ống phanh hơi, Đường kính trong 0.251 inch, nylon | 6yad5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống phanh hơi PARKER 1120-6B-BLK-100, Đường kính trong 0.251 inch, nylon | AF2VFU 6YAD5

PARKER Ống phanh khí 1120-6B-BLK-100, Đường kính trong 0.251 inch, nylon

Trong kho
Khoản mục: AF2VFU phần: 1120-6B-BLK-100Tham chiếu chéo: 6YAD5
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
€220.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng phanh khí
MàuĐen
Màu ốngĐen
Chiều dài100ft.
Vật chấtNylon
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1.5 "
Min. Áp lực nổ1400 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ C
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ống Bên trong Dia.0.251 "
Vật liệu ốngNylon
Kích thước ống3 / 8 "
Độ dày thành ống1.6 "
KiểuLoại B - Gia cố

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuMàuChiều dàiTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Ống Bên trong Dia.Ống ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
Ống phanh hơi PARKER 1120-10B-BLK-250, Đường kính trong 0.441 inch, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Loại B - Gia cốĐen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,149.97
Ống phanh hơi PARKER 1120-10B-BLU-250, Đường kính trong 0.441 inch, nylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Loại B - Gia cốMàu xanh da trời250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€935.77
Ống phanh hơi PARKER 1120-10B-RED-250, Đường kính trong 0.441 inch, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-ĐỎ-250Loại B - Gia cốđỏ250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,147.09
Ống phanh hơi PARKER 1120-12B-BLK-250, Đường kính trong 0.566 inch, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Loại B - Gia cốĐen250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,546.66
Ống phanh hơi PARKER 1120-12B-GRN-250, Đường kính trong 0.566 inch, nylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Loại B - Gia cốmàu xanh lá250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,532.36
Ống phanh hơi PARKER 1120-4A-BLK-1000, Đường kính trong 0.17 inch, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Loại A - Không gia cốĐen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€993.30
Ống phanh hơi PARKER 1120-4A-BLU-1000, Đường kính trong 0.17 inch, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Loại A - Không gia cốMàu xanh da trời1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,067.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Ống phanh khí 1120-6B-BLK-100, Đường kính trong 0.251 inch, nylon
€220.61 /đơn vị