Parker 10nu10-316 | Đai ốc ống 4cxn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER Đai ốc dạng ống 10NU10-316 Inox 316 A-lok 5/8in

Trong kho
Khoản mục: AD7AFX phần: 10NU10-316Tham chiếu chéo: 4CXN5 / 10NU10-316-GR
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
€29.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ống
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén7 / 8-20
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Kích thước hex1"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Đai ống PARKER 10 BZ-SS 316 Thép không gỉ Cpi 5 / 8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 thép không gỉ7 / 8-20CPI (TM)1"-425 độ đến 1200 độ F5 / 8 "1€29.01
Đai ống PARKER 12 BZ-SS 316 Thép không gỉ Cpi 3 / 4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 thép không gỉ1-20CPI (TM)1.125 "-425 độ đến 1200 độ F3 / 4 "1€33.48
PARKER 12 BZ-B Tube Nut Brass Compression 3 / 4in | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BThau1-20Nén1.125 "-40 độ đến 400 độ F3 / 4 "1€11.75
PARKER 16 Ống BZ-B Đai Ốc Đồng Thau Nén 1in | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BThau1-5/16-20Nén1.5 "-40 độ đến 400 độ F1"1€29.10
Đai ốc ống PARKER 61CA-6, Đồng thau, Nén, Dành cho ống 3/8 inch OD, Kích thước ren 9/16-24, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€308.90
Đai ốc ống PARKER 61CA-5, Đồng thau, Dành cho ống 5/16 inch OD, Kích thước ren 1/2-24, Chiều dài tổng thể 15/32 inch | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€164.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đai ốc dạng ống 10NU10-316 Inox 316 A-lok 5/8in
€29.40 /đơn vị