Parker 10-1/2 F5og-ss | Bộ chuyển đổi ống thép không gỉ 316 | 30wa58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ống PARKER 10-1 / 2 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YXT 30WA58

PARKER Đầu Nối Ống 10-1/2 F5OG-SS Thép Không Gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF9YXT phần: 10-1 / 2 F5OG-SSTham chiếu chéo: 30WA58
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
€211.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp đường ống
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiSAE-ORB x FNPT
Kích thước hex1.125 "
Max. Sức ép6000 psi
Tối đa Áp suất hơi6000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.1.125 "
Kích thước đường ống1-1/16-12 x 3/8"
Nhiệt độ. Phạm vi30 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi ống PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€131.18
Bộ chuyển đổi ống PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€184.18
Bộ chuyển đổi ống PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | CHỈ SAU 9WA30 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€120.44
Bộ chuyển đổi ống PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€159.72
Bộ chuyển đổi ống PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€157.70
Bộ chuyển đổi ống PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€123.22
Bộ chuyển đổi ống PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS Thép không gỉ 316 | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€235.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu Nối Ống 10-1/2 F5OG-SS Thép Không Gỉ 316
€211.65 /đơn vị