Parker 1 Tz-b | Ferrule Brass Cpi Nén 1/16 Inch | 20năm99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1 TZ-B Ferrule Đồng thau Nén Cpi 1/16 Inch | AF7GRN 20YY99

PARKER 1 TZ-B Ferrule Đồng thau nén Cpi 1/16 inch

Trong kho
Mặt hàng: AF7GRN phần: 1 TZ-BTham chiếu chéo: 20YY99
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
€8.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckhâu sắt
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 16 "
Kiểu kết nốiNén CPI (TM)
Max. Sức ép5400 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER 6 TZ-B Ferrule Brass Cpi 3 / 8in | AB3ANF 1RAA7 6 TZ-BKim loạiThau-CPI (TM)--40 độ đến 400 độ F3 / 8 "€6.09
PARKER 10 TZ-B Ferrule Brass Cpi 5 / 8in | AB3ANH 1RAC2 10 TZ-BKim loạiThau-CPI (TM)--40 độ đến 400 độ F5 / 8 "€11.31
PARKER 10 TZ-SS Ferrule 316 Thép không gỉ Cpi 5 / 8in | AD7ABR 4CWY1 / 10 TZ-SS-GR 10 TZ-SSKim loại316 thép không gỉ-CPI (TM)--425 độ đến 1200 độ F5 / 8 "€15.50
PARKER 12 TZ-B Ferrule thau nén 3 / 4in | AD7AET 4CXG9 / 12 TZ-B-GR 12 TZ-BKim loạiThau-Nén--40 độ đến 400 độ F3 / 4 "€14.75
PARKER 16 TZ-B Đầu Nén Đồng Thau 1in | AD7AFB 4CXJ3 / 16 TZ-B-GR 16 TZ-BKim loạiThau-Nén--40 độ đến 400 độ F1"€22.58
PARKER 2 TZ-B Ferrule Brass Cpi Nén 1/8 inch | AF7GTA 20YZ11 2 TZ-BThauThau1 / 8 "Nén CPI (TM)3600 psi-40 độ đến 400 độ F1 / 8 "€5.78
PARKER 3 TZ-SS Ferrule thép không gỉ Cpi nén 3/16 Inch | AF7GTT 20YZ27 3 TZ-SSThép không gỉThép không gỉ3 / 16 "Nén CPI (TM)10,300 psi-425 độ đến 1200 độ F3 / 16 "€11.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1 TZ-B Ferrule Đồng thau nén Cpi 1/16 inch
€8.57 /đơn vị