Parker 07f44bc | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 3.24 inch | 21u823 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén PARKER 07F44BC, 250 PSI, Chiều rộng 3.24 inch, Vỏ kẽm | AB6KGQ 21U823

PARKER Bộ lọc khí nén 07F44BC, 250 PSI, Chiều rộng 3.24 inch, Vỏ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AB6KGQ phần: 07F44BCTham chiếu chéo: 21U823
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
€228.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKẽm đúc
Kích thước bát7.2 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngpolypropylene
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏZinc
Max. Dòng chảy145 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể7.67 "
Chiều rộng tổng thể3.24 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc khí nén được thiết kế để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi không khí cho các máy móc yêu cầu nạp khí sạch
  • Phương tiện lọc polypropylene không xốp cung cấp khả năng chống lại huyền phù tốt
  • Vỏ kẽm mang lại độ bền và khả năng chống lại các yếu tố ăn mòn

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bộ lọc khí nén Parker 07F44BC bao gồm những thành phần nào?

A. Bộ lọc không khí này bao gồm bộ lọc không khí, bát kim loại, ống thoát & phần tử, và kính ngắm.

Q. Các ứng dụng của bộ lọc khí nén Parker 07F44BC là gì?

Lọc khí nén A. Parker 07F44BC được sử dụng cho các công việc bảo trì máy móc, sơn ô tô.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén PARKER 07F34BC 250 Psi Chiều rộng 3.24 inch | AB6KGP 21U822 07F34BC130 cfm1 / 2 "NPT€227.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ lọc khí nén 07F44BC, 250 PSI, Chiều rộng 3.24 inch, Vỏ kẽm
€228.17 /đơn vị