Parker 07f34bc | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 3.24 inch | 21u822 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén PARKER 07F34BC 250 Psi Chiều rộng 3.24 inch | AB6KGP 21U822

PARKER Bộ lọc khí nén 07F34BC Chiều rộng 250 Psi 3.24 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6KGP phần: 07F34BCTham chiếu chéo: 21U822
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
€227.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKẽm đúc
Kích thước bát7.2 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngpolypropylene
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏZinc
Max. Dòng chảy130 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể7.67 "
Chiều rộng tổng thể3.24 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc hạt chuẩn bị không khí được thiết kế để loại bỏ nước và tạp chất xuống đến xếp hạng 5 micron
  • Có bát chắc chắn với ống xả thủ công, kính ngắm và tăng diện tích bề mặt để đảm bảo tuổi thọ cao hơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén PARKER 07F44BC, 250 PSI, Chiều rộng 3.24 inch, Vỏ kẽm | AB6KGQ 21U823 07F44BC145 cfm3 / 4 "NPT€228.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ lọc khí nén 07F34BC Chiều rộng 250 Psi 3.24 inch
€227.48 /đơn vị