Parker 06e34b18ac | Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 10.38 inch H 2.81 inch | 21u799 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 06E34B18AC Bộ lọc / điều chỉnh 10.38 inch H Chiều rộng 2.81 inch | AB6KFQ 21U799

PARKER 06E34B18AC Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 10.38 inch H 2.81 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6KFQ phần: 06E34B18ACTham chiếu chéo: 21U799
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
€319.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh
Núm điều chỉnhKhông tăng
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Chất liệu bátKẽm đúc
Kích thước bát4.4 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 4 "
Max. Dòng chảy61 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 độ F
Chiều cao tổng thể10.38 "
Chiều rộng tổng thể2.81 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)42.67
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 07E34B18AC Bộ lọc / điều chỉnh 11.76 inch H Chiều rộng 3.24 inch | AB6KGM 21U820 07E34B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "1 / 2 "NPT€382.02
PARKER 07E44B18AC Bộ lọc / Bộ điều chỉnh, Kích thước - 3/4 Inch NPT, Lưu lượng tối đa - 90 CFM | AB6KGN 21U821 07E44B18AC7.2 oz.90 cfm11.76 "3.24 "3 / 4 "NPT€382.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 06E34B18AC Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 10.38 inch H 2.81 inch
€319.50 /đơn vị