Parker 0.75nsr03.00 | Xi lanh khí tròn 3/4 inch lỗ khoan 3 inch | 49j673 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 0.75NSR03.00 Xi lanh khí tròn, thép không gỉ, tác động đơn, hành trình 3 inch | AJ2EDA 49J673

PARKER 0.75NSR03.00 Xi lanh khí tròn, thép không gỉ, tác động đơn, hành trình 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2EDA phần: 0.75NSR03.00Tham chiếu chéo: 49J673
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
€52.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhVòng không thể sửa chữa
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi1 / 2 "-20
Chiều dài tổng thể7.1 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1/8 "FNPT
Que Dia.0.25 "
Chiều dài chỉ thanh0.5 "
Kích thước chỉ thanh1 / 4-28 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo3 lb
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
KiểuThân tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.06
Chiều dài tàu (cm)17.96
Chiều rộng tàu (cm)2.06
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tạo ra lực trong chuyển động thẳng biến đổi đều; lý tưởng cho các ứng dụng trong đó không cần piston cảm biến từ tính
  • Tính năng gắn mũi để gắn các chủ đề trên đỉnh theo 28 kiểu lắp khác nhau
  • Có thể chịu được khảm và các loại dung môi & chất bôi trơn khác nhau
  • Đi kèm với đệm điều chỉnh ở cả hai đầu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chỉ thanhĐường kính lỗ khoan.Piston từ tínhKích thước chỉ thanhcú đánhNhiệt độ. Phạm viChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểGiá cả
PARKER 0.31NSR01.00 Xi lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 1 inch | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC1"-10 độ đến 165 độ F1 / 4 "-283.00€33.76
PARKER 0.31NSR02.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 2 inch | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC2"-10 độ đến 165 độ F1 / 4 "-284.50€38.93
PARKER 0.31NSR03.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Bore 3 inch Stroke | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC3"-10 độ đến 165 độ F1 / 4 "-286.00€39.13
PARKER 0.44NSR0.500 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1/2 inch | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1 / 2 "-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-243.20€29.78
PARKER 0.44NSR01.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1 inch | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-243.70€32.59
PARKER 0.44NSR01.50 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Hành trình khoan 1-1 / 2 inch | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1.5 "-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-245.07€36.38
PARKER 0.44NSR02.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 2 inch | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF2"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-245.57€38.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 0.75NSR03.00 Xi lanh khí tròn, thép không gỉ, tác động đơn, hành trình 3 inch
€52.88 /đơn vị