Parker 0.56dsr01.50 | Xi lanh khí 49j581 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 0.56DSR01.50 Xy lanh khí tròn 9/16 inch Đường kính lỗ 1-1 / 2 inch | AJ2DZB 49J581

PARKER 0.56DSR01.50 Xi lanh khí tròn 9/16 inch Đường kính 1-1 / 2 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AJ2DZB phần: 0.56DSR01.50Tham chiếu chéo: 49J581 / 5MMF0
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
€45.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.9 / 16 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhVòng không thể sửa chữa
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núimũi
Chủ đề gắn mũi7 / 16 "-20
Chiều dài tổng thể4.3 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng# 10-32 UNF
Que Dia.0.188 "
Chiều dài chỉ thanh0.5 "
Kích thước chỉ thanh# 10-32 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
KiểuThân tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.57
Chiều dài tàu (cm)10.87
Chiều rộng tàu (cm)1.57
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chỉ thanhĐường kính lỗ khoan.Piston từ tínhKích thước chỉ thanhcú đánhNhiệt độ. Phạm viChủ đề gắn mũiChiều dài tổng thểGiá cả
PARKER 0.31DSR01.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 1 inch | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC1"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-243"€39.01
PARKER 0.31DSR02.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 2 inch | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC2"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-244"€42.03
PARKER 0.31DSR03.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 3 inch | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC3"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-245"€47.12
PARKER 0.31DSR04.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 4 inch | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Không# 5-40 UNC4"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-246"€48.00
PARKER 0.44DSR0.500 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1/2 inch | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1 / 2 "-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-203.1 "€42.03
PARKER 0.44DSR01.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1 inch | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1"-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-203.6 "€44.00
PARKER 0.44DSR01.50 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1-1 / 2 inch | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Không# 10-32 UNF1.5 "-10 độ đến 165 độ F7 / 16 "-204.100 "€45.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 0.56DSR01.50 Xi lanh khí tròn 9/16 inch Đường kính 1-1 / 2 inch Hành trình
€45.37 /đơn vị