Panduit SG150i-c | Dây Buộc Cáp 6.2 Inch Natural - Pk100 | 1lew4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp PANDUIT SG150I-C Tie 6.2 inch Natural - Gói 100 | AB2DYX 1LEW4

PANDUIT Dây buộc cáp SG150I-C Tự nhiên 6.2 inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB2DYX phần: SG150I-CTham chiếu chéo: 1LEW4
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
€38.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp trung gian
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếPawl nylon
Nhiệm vụTrung cấp
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài6.2 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.1.5 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-75 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo40 lb
bề dầy0.04 "
Mã công cụE
Loại UL2
UPC074983784288
Chiều rộng0.168 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnMàuĐộ bền kéobề dầyMã công cụChiều rộngThiết kếpkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT SG150I-C0 Buộc cáp 6.2 inch Đen - Gói 100 | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 độ đến 185 độ FNylonĐen40 lb0.04 "E0.168 "Pawl nylon100€41.83
Cáp BT1.5I-C PANDUIT Tie 6.1 inch tự nhiên - Gói 100 | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 độ đến 185 độ FNylonTự nhiên40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb100€33.60
Dây cáp BT1.5I-C0 PANDUIT BT6.1I-C100 Màu đen - Gói 9 | AB2EZG 1CMXXNUMX BT1.5I-C0-76 độ đến 185 độ FNylonĐen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb100€39.68
Cáp BT1.5I-M PANDUIT BT6.1I-M Tự nhiên - Gói 1000 | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 độ đến 185 độ FNylonTự nhiên40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb1000€128.27
Cáp BT1.5I-M0 PANDUIT BT6.1I-M1000 Màu đen - Gói 9 | AB2EZJ 3CMXXNUMX BT1.5I-M0-76 độ đến 185 độ FNylonĐen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb1000€158.75
Dây cáp BT2I-C PANDUIT BT8I-C tự nhiên 100 inch - Gói 9 | AB2EZK 4CMXXNUMX BT2I-C-76 độ đến 185 độ FNylonTự nhiên40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb100€50.79
Cáp BT2I-C0 PANDUIT BT8I-C100 9 inch Đen - Gói 2 | AB5EZL XNUMXCMXXNUMX BT2I-C0-76 độ đến 185 độ FNylonĐen40 lb0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Kim loại Barb100€55.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Dây buộc cáp SG150I-C Tự nhiên 6.2 inch - Gói 100
€38.84 /đóng gói