PANDUIT Thiết bị đầu cuối vòng PV8-56R-QY 5/16 inch Đỏ 600V PK25
Khoản mục: AH8YGU
phần: PV8-56R-QYTham chiếu chéo: 39CA56
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thiết bị đầu cuối vòng |
Vật liệu kết nối | Copper |
Loại cách nhiệt | Vinyl |
Tối đa Nhiệt độ. | 221 độ F |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 1.64 " |
Đường may | Hàn |
Kích thước đinh tán | 5 / 16 " |
Phạm vi dây | 8 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Phạm vi dây | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PV10-10R-D | 1.05 " | #10 | 12 AWG đến 10 AWG | 500 | €313.12 | |
PV10-10R-L | 1.05 " | #10 | 12 AWG đến 10 AWG | 50 | €90.33 | |
PV10-12R-Q | 1.46 " | 1 / 2 " | 12 AWG đến 10 AWG | 25 | €74.30 | |
PV10-14R-D | 1.23 " | 1 / 4 " | 12 AWG đến 10 AWG | 1 | €213.78 | |
PV10-14R-L | 1.23 " | 1 / 4 " | 12 AWG đến 10 AWG | 50 | €99.92 | |
PV10-38R-D | 1.31 " | 3 / 8 " | 12 AWG đến 10 AWG | 1 | €222.29 | |
PV10-38R-L | 1.31 " | 3 / 8 " | 12 AWG đến 10 AWG | 50 | €100.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.