vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT PV10-10R-D Ring Terminal # 10 Yellow PK500 | AH8YCK 39AZ89

PANDUIT Đầu nối vòng PV10-10R-D #10 Vàng PK500

Trong kho
Khoản mục: AH8YCK phần: PV10-10R-DTham chiếu chéo: 39AZ89
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
€313.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.05 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Phạm vi dây12 AWG đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.94
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT PV10-10R-L Ring Terminal # 10 Yellow PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG đến 10 AWG50€90.33
PANDUIT PV10-12R-Q Thiết bị đầu cuối vòng 1/2 inch màu vàng PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG đến 10 AWG25€74.30
PANDUIT PV10-14R-D Ring Terminal 1/4 inch màu vàng PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG đến 10 AWG1€213.78
PANDUIT PV10-14R-L Thiết bị đầu cuối vòng 1/4 inch màu vàng PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG đến 10 AWG50€99.92
PANDUIT PV10-38R-D Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 3/8 Inch Màu Vàng 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG đến 10 AWG1€222.29
PANDUIT PV10-38R-L Đầu nối vòng 3/8 inch Màu vàng 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG đến 10 AWG50€100.24
PANDUIT PV10-56R-D Ring Terminal 5/16 Inch Vàng 600V PK500 | AH8YCU 39AZ97 PV10-56R-D1.23 "5 / 16 "12 AWG đến 10 AWG1€222.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu nối vòng PV10-10R-D #10 Vàng PK500
€313.12 /đóng gói