vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT PV14-6R-C Ring Terminal # 6 Blue 600V PK100 | AH8YFH 39CA23

PANDUIT Đầu cuối vòng PV14-6R-C #6 Màu xanh 600V PK100

Trong kho
Khoản mục: AH8YFH phần: PV14-6R-CTham chiếu chéo: 39CA23
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
€125.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.92 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#6
Phạm vi dây16 AWG đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT PV10-10R-D Ring Terminal # 10 Yellow PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG đến 10 AWG500€313.12
PANDUIT PV10-10R-L Ring Terminal # 10 Yellow PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG đến 10 AWG50€90.33
PANDUIT PV10-12R-Q Thiết bị đầu cuối vòng 1/2 inch màu vàng PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG đến 10 AWG25€74.30
PANDUIT PV10-14R-D Ring Terminal 1/4 inch màu vàng PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG đến 10 AWG1€213.78
PANDUIT PV10-14R-L Thiết bị đầu cuối vòng 1/4 inch màu vàng PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG đến 10 AWG50€99.92
PANDUIT PV10-38R-D Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 3/8 Inch Màu Vàng 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG đến 10 AWG1€222.29
PANDUIT PV10-38R-L Đầu nối vòng 3/8 inch Màu vàng 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG đến 10 AWG50€100.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu cuối vòng PV14-6R-C #6 Màu xanh 600V PK100
€125.70 /đóng gói